text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 5/16-18X1.3/4


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A574
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Átmérő 5/16 Inch
Hossz 1.3/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A574
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
  • ft = teljes menetes
Árucikk kód 7318156890

Dimensions

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Menetek per hüvelyk 18

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07000.031.0175
EAN 8717077357860
UBB 500620904564
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.