24422
24422.050.010
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Ocel Pozinkované 8.8 M5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
10 mm
Třída
8.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
10
P
0.8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Objednací číslo
24422.050.010
EAN
8715492627940
UBB
950353882711
UNSPSC
31161504