Nedtrain Oud
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
51340
51340.016.005
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezocel A2 M1,6X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
5 mm
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Plný závit L ≤
16
k
1.3
L (mm)
5
Čís. křížové drážky
0
P
0.35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Objednací číslo
51340.016.005
EAN
8715494592222
UBB
500633233027
UNSPSC
31161504