55120
55120.010.004
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 M1X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1
Délka
4 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
4
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Čísla materiálu
Objednací číslo
55120.010.004
EAN
8715494127943
UBB
500571385672
UNSPSC
31161504