51120
51120.016.010
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,6X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
10 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Čísla materiálu
Objednací číslo
51120.016.010
EAN
8715492270733
UBB
950353256205
UNSPSC
31161504