51120
51120.014.005
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,4X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M1.4
Délka
5 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Plný závit L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
5
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51120.014.005
EAN
8715494600705
UBB
500633417422
UNSPSC
31161504