text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,4X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M1.4
Délka 12 mm
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 12
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normy

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Objednací číslo 51120.014.012
EAN 8715494123150
UBB 500571541357
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.