RB CONSTRUCT BVBA - 8799075401870
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
24650
24650.060.040
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
Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
40 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
40
n
1.6
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
24650.060.040
EAN
8715492638649
UBB
951353571684
UNSPSC
31161504