Šrouby pro zadní panely
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
Šrouby pro zadní panely
29570
29570.035.020
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
Šroub s křížovou drážkou pro zadní panely Pozidriv Ocel Pozinkované 3,5X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit šroubu do dřevotřísky Heco-fix plus.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
20 mm
Typ drážky
Pozidriv
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit šroubu do dřevotřísky Heco-fix plus.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.
Rozměry
dc
8
D (mm)
3.5
k
1.4
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
29570.035.020
EAN
8715492959317
UBB
950350279606
UNSPSC
31161509