HERBO BVBA
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
Šrouby do sádrokartonu
31310
31310.035.025
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
Šroub s křížovou drážkou do sádrokartonu s dvouchodým (jemným) závitem Phillips Ocel Fosfátované 3,5X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Fosfátované
Info
Rychlé proniknutí díky jemnému dvoj-závitu.dvouchodý závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Phillips
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Fosfátované
Info
Rychlé proniknutí díky jemnému dvoj-závitu.dvouchodý závit
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
8.5
L (mm)
25
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
31310.035.025
EAN
8715492962416
UBB
950352509273
UNSPSC
31161509
Stáhnout další informace