TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šestihranné šrouby s přírubou
01055
01055.060.010
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
Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 90 M6X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
90
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
10 mm
Třída
90
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
10
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
01055.060.010
EAN
8715494147316
UBB
500571174621
UNSPSC
31161620
Stáhnout další informace