text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice MF, levý závit DIN 934 Nerezocel A4 M20X1,50 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Levý (LH)
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Levý (LH)
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 55
Info levý závit
HS kód 7318163990

Rozměry

d-D M20
m 16
P 1.5
s 30

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Objednací číslo 55163.200.150
EAN 8715494123839
UBB 500571727238
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.