Nedtrain Oud
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
Šestihranné matice
01336
01336.200.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |8| M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 150
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Třída
|8|
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Čísla materiálu
Objednací číslo
01336.200.001
EAN
8715494282154
UBB
500571892636
UNSPSC
31161727
Stáhněte si CAD model