text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M14


Objednací číslo
Průměr
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Baleno po 400
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M14
m 11
P 2
s 22

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Objednací číslo 01336.140.001
EAN 8715494282123
UBB 500571892305
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.