text.skipToContent text.skipToNavigation

šroub pro ocelové konstrukce s montážním šroubem EN 15048 Ocel Bez PU 4.6/5

Poznámky
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.
Třída 4.6/5
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
EN 15048

Produktů (0)

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se