text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M6X30

  1. ART NR 53345.060.030
  2. EAN 8717077789128
  3. UBB 500690311153
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 30
Třída 80
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
DIN ≈965 A
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
P 1
Drážka T30