text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, dnes od 19:00 do 21:00 nebude z důvodu úpravy našeho webshopu možné vyhledávat a objednávat zboží. Omlouváme se za způsobené potíže.

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A4 80 M5X16

  1. ART NR 53345.050.016
  2. EAN 8717077789029
  3. UBB 500690310163
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 16
Třída 80
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ISO ≈14581
DIN ≈965 A
NF ≈E25-119-1
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
P 0.80
Drážka T25