text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 6X40MM

  1. Art nr 29440.060.040
  2. EAN 8715492959164
  3. UBB 950350267312
  4. UNSPSC 31161508

Cena za 
-


Balení: 1
Průměr (mm) 6
Délka (L) (mm) 40
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
Čís. křížové drážky 3