text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4,5X16MM

  1. Art nr 29440.045.016
  2. EAN 8715493561793
  3. UBB 950350294126
  4. UNSPSC 31161508
Průměr (mm) 4.5
Délka (L) (mm) 16
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 8.9
k (max.) 2.7
Čís. křížové drážky 2