text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3,5X20MM

  1. Art nr 29440.035.020
  2. EAN 8715492958655
  3. UBB 950350042582
  4. UNSPSC 31161508

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (mm) 3.5
Délka (L) (mm) 20
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
Čís. křížové drážky 2