text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X10

  1. ART NR 24560.030.010
  2. EAN 8715492634627
  3. UBB 950353143767
  4. UNSPSC 31161504
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 10
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6