text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M6X35

  1. ART NR 24540.060.035
  2. EAN 8715492633682
  3. UBB 950353137413
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Délka (L) (mm) 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35
Třída 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
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
dk 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1