text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M2X20

  1. ART NR 24540.020.020
  2. EAN 8715492632524
  3. UBB 950353129410
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M2
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF E25-123
DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4