text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M8X50

  1. ART NR 24560.080.050
  2. EAN 8715492635174
  3. UBB 950353147156
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 50
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25