text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M8X30

  1. ART NR 24560.080.030
  2. EAN 8715492635150
  3. UBB 950353146992
  4. UNSPSC 31161504
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 30
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
NF E25-123
ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25