text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M5X40

  1. ART NR 24560.050.040
  2. EAN 8715492634955
  3. UBB 950353145747
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 40
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80