text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M4X6

  1. ART NR 24560.040.006
  2. EAN 8715492634764
  3. UBB 950353767482
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 6
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
NF E25-123
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70