text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M3X6

  1. ART NR 24560.030.006
  2. EAN 8715492634597
  3. UBB 950353143502
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 6
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50