text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M8X50

  1. ART NR 24565.080.050
  2. EAN 8715492635693
  3. UBB 950353914407
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 50
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25