text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M6X50

  1. ART NR 24565.060.050
  2. EAN 8715492635587
  3. UBB 951353774486
  4. UNSPSC 31161504
Průměr (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Délka (L) (mm) 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Třída 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
ISO 2009
BS 4183
NF E25-123
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1