text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M6X30

  1. ART NR 24565.060.030
  2. EAN 8715492635563
  3. UBB 950353621937
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Délka (L) (mm) 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
Třída 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
DIN 963 A
NF E25-123
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2009
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1