text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X20

  1. ART NR 24565.040.020
  2. EAN 8715492635365
  3. UBB 950353912831
  4. UNSPSC 31161504
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
NF E25-123
DIN 963 A
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 2009
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70