text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X20

  1. ART NR 24565.030.020
  2. EAN 8715492635303
  3. UBB 951353775210
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
NF E25-123
DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50