text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M3X12

  1. ART NR 24565.030.012
  2. EAN 8715492635280
  3. UBB 950353621440
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 12
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2009
DIN 963 A
NF E25-123
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50