text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M2X6

  1. ART NR 24565.020.006
  2. EAN 8715492635242
  3. UBB 950353621101
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M2
Délka (L) (mm) 6
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
ISO 2009
NF E25-123
BS 4183
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40