text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M10X30

  1. ART NR 24565.100.030
  2. EAN 8715492635716
  3. UBB 951353775053
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 30
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit
NF E25-123
DIN 963 A
ISO 2009
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50