text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X3

  1. ART NR 51110.010.003
  2. EAN 8715494612036
  3. UBB 500633178255
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M1
Délka (L) (mm) 3
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Další informace velké balení
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 5
dk (max.) 1.9
Plný závit L ≤ 5
k (max.) 0.6
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2