text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M1X10

  1. ART NR 51110.010.010
  2. EAN 8715494612081
  3. UBB 500633178743
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M1
Délka (L) (mm) 10
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Další informace velké balení
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
ISO 2009
ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 963 A
NF E25-123
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 5
dk (max.) 1.9
Plný závit L ≤ 5
k (max.) 0.6
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2