text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezocel A2 M2X3

  1. ART NR 51320.020.003
  2. EAN 8715494121248
  3. UBB 500571409852
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M2
Délka (L) (mm) 3
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
NF E25-120
ISO 7047-H
DIN 966 A-H
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
Čís. křížové drážky 1
P 0.40