text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M8X40

  1. ART NR 24570.080.040
  2. EAN 8715492636416
  3. UBB 950353151919
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 40
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF E25-124
BS 4183
DIN 964 A
ISO 2010
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 14.5
f ≈ 2
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25