text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M8X16

  1. ART NR 24570.080.016
  2. EAN 8715492636362
  3. UBB 950353151596
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 16
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 964 A
NF E25-124
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2010
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 14.5
f ≈ 2
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25