text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M6X10

  1. ART NR 24570.060.010
  2. EAN 8715492636256
  3. UBB 950353150507
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 10
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF E25-124
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 2010
DIN 964 A
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 11
f ≈ 1.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1