text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M5X45

  1. ART NR 24570.050.045
  2. EAN 8715492636218
  3. UBB 950353150275
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 45
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
BS 4183
DIN 964 A
NF E25-124
ASME B18.6.7M
ISO 2010
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 9.2
f ≈ 1.25
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80