text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M4X12

  1. ART NR 24570.040.012
  2. EAN 8715492636010
  3. UBB 950353148550
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 12
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 964 A
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2010
NF E25-124
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70