text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 A Ocel Pozinkované 4.8 M3X6

  1. ART NR 24570.030.006
  2. EAN 8715492635853
  3. UBB 950353147313
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 6
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
BS 4183
ISO 2010
NF E25-124
ASME B18.6.7M
DIN 964 A
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50