text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Ocel SAE J429 Pozinkované žlutě pasivované Gr.8 5/16-24X3.3/4

  1. Art nr U04360.031.0375
  2. EAN 8717077353893
  3. UBB 500620867027
  4. UNSPSC 31161620
Třída Gr.8
Průměr 5/16
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Délka (Inch - ft) 3.3/4
Materiál (dlouhý název) Ocel
Technický materiál SAE J429
Směr závitu Pravý
TPI 24
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Unified National Fine
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

F 1/2
H 13/64
LT (min.): L>6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875
Závitů na palec 24