text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s krátkým závitem DIN 609 Ocel Bez PU 10.9 M12X40X20,7

  1. ART NR 01041.120.040
  2. EAN 8717077280038
  3. UBB 500647899490
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 40
Lg (max.) 20.7
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 609
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b:50mm<L≤150mm 22.5
b (min.): L>150mm 27.5
b:L≤50mm 20.5
ds (k6) 13 (13,001-13,012)
k 7.5
P 1.75
s 18
Tolerance vrtáku ø H7
  1. Stáhněte si CAD model