text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit ISO 4014 Ocel Žárový zinek 8.8 M22X140/S=34

  1. ART NR 01400.220.141
  2. EAN 8715492409348
  3. UBB 952351083623
  4. UNSPSC 31161620
Průměr (d-D) M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22
Délka (L) (mm) 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140
Třída 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Typ drážky S vnějším šestihranem
Další informace ISO metrický
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Šířka klíče 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931

Specifikace

No image available
b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 34