text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M36X180

  1. Art nr 01400.360.180
  2. EAN 8715492409881
  3. UBB 954351241854
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 2
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M36
Délka (L) (mm) 180
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
  • U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Stáhněte si CAD model