text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO-metrický závit DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M30X90


Objednací číslo
Průměr (d-D)
Délka (L) (mm)
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Žárový zinek
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr (d-D) M30
Délka (L) (mm) 90
Třída 8.8
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Žárový zinek
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Typ drážky S vnějším šestihranem
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Další informace ISO metrický
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.

Rozměry

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01400.300.090
EAN 8715492409669
UBB 950351198177
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.